Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH 1,2V - E-Block (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     3475-1325-0000
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1325-0000
EAN/GTIN:
     4013674158607
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

9V Akku E-Block 280mAh

Geringe Selbstentladung

Akkus mit geringer Selbstentladung wie unsere 280mAh Akkus sind bestens geeignet für Geräte, die lange mit einer Akkuladung auskommen wie Multimeter und medizinische Geräte. Dank der hohen Kapazität sind sie ebenso für stromintensive Geräte wie Spielzeug oder Mikrofone geeignet. Durch die geringe Selbstentladung kann die Einsatzdauer in Geräten mit geringem Energieverbrauch auch mehrere Jahre betragen (Verwendbar zwischen -20°C bis +65°C)

Schnellladefähig

Die 9V Block Akkus sind dauerhaft für hohe Lade- und Entladeströme geeignet. D.h. sie können auch ununterbrochen in stromintensiven Geräten eingesetzt und im Schnelllademodus wieder aufgeladen werden. Hinweis: Durch schonendes aufladen mit kleineren Ladeströmen erwärmen sich die Akkus weniger, was sich positiv auf ihre Lebenszeit auswirkt

1 Akku = 1000 Einwegbatterien

Für die Produktion einer einzigen Einwegbatterie wird mehr als das 40-fache an Energie benötigt, als diese später liefert - sowie 13kg CO2 freigesetzt. Unsere Akkus hingegen sind bis zu 1000x wiederaufladbar und ersetzen damit einen ganzen Haufen Einwegbatterien. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihren Geldbeutel

Akku Pflege-Tipps

Bei Akkus handelt es sich wie bei den meisten Dingen generell um Verschleißgegenstände, d.h. ihre Lebensdauer ist begrenzt. Durch sachgemäßen Gebrauch und gute Pflege können Sie die Lebensdauer deutlich verlängern. Hier haben wir die wichtigsten Pflegehinweise für unsere E-Block Akkus (6F22) mit 280mAh Kapazität zusammengefasst:

  • Vor Benutzung voll aufladen
  • Komplett laden und entladen
  • Niedrige Ladeströme für schonende Ladung
  • Nach dem Entleeren sofort wieder aufladen
  • Vor dem Lagern aufladen und alle 12 Monate wieder vollladen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 6,19* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.