Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-5022263 Herst.-Nr.: 5022263 EAN/GTIN: 4013674022267 |
| |
|
| | |
| Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen. Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit. - Der perfekte Ersatzakku oder Zweitakku für Ihre Kamera mit einer besonders langen Lebensdauer und bester Performance
- Geeignet für : Canon Digital Ixus Wireless, Ixus 30 / 40 / 50 / 55 / 60 / 65, Ixus i7, IXY Digital 40 / 50 / 55, iZoom
- Akkukapazität: 700 mAh / Zellenspannung: 3,7V / Zellenchemie: Lithium-Ion
- Schutzelektronik mit umfassendem Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschlüssen | Beste Passgenauigkeit
- Lieferumfang: 1 x ANSMANN 5022263 A-Can NB 4 L Li-Ion Ersatzakku / 3,7 V & 700 mAh / Akkubatterie für Digitalkameras / Maße: 35,4 x 6,1 x 40,5 mm (LxBxH)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, ansmann akkupack, akku für canon |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,40* | € 12,19* | | | | Lager 3475 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,31* | € 14,66* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,89* | € 23,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,88* | € 32,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|