Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 35 OT-MSTBO KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 35 OT-MSTBO KMGY
Elektronikgehäuse ME 35 OT-MSTBO KMGY
Artikel-Nr.:
     3517A-41655126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914864
EAN/GTIN:
     4017918964573
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 35 OT-MSTBO KMGY

Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 35,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Breite:
35,2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45,85 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0,035
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,57*
€ 2,22*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,61*
€ 2,30*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,646*
€ 2,326*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,45*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,865*
€ 2,635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,326*
€ 2,76794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,246*
€ 2,67274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,096*
€ 2,49424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,646*
€ 1,95874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2853776
ab € 0,356*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 1,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,2666*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,2175*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,1942*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,0781*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 9,1546*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,1842*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,0881*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 8,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.