Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=150mm 4L 10-30VDC dunkel E58-30DP150-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-41777346
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135676
EAN/GTIN:
     4015081324699
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel

Reflexlichttaster Sn=150mm 4L 10-30VDC dunkel E58-30DP150-HD

E58-Serie, Produktmerkmale: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Unübertroffene optische Leistung - ausgereifte Optik für lange Reichweiten erkennen Zielobjekte auch in verschmutzten Umgebungen. Die Perfect Prox®-Technologie bietet eine ausgezeichnete Hintergrund-Ausblendung und einen extrem hohen Strahlungsleistungsfaktor. Beständig gegen viele in der Automobil-, Lebensmittel- und Forstproduktindustrie verwendeten Chemikalien.
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..150 mm
Tastweite:
0 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
150 mm
Max. Schaltabstand:
165 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 222,06*
€ 255,58*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 222,83*
€ 256,08*
Frei Haus
ab € 224,24*
€ 257,77*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 236,57*
€ 269,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,18*
€ 275,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135753
ab € 55,88*
Zubehör
Eaton
135754
ab € 61,55*
Zubehör
Eaton
135756
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
136190
ab € 8,57*
Zubehör
Eaton
136197
ab € 2,815*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 15,23*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,49*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 14,19*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,92*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,74*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.