Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementaler Drehgeber REI12HA4E2B2500H1181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-41844962
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100010497
EAN/GTIN:
     4047101550801
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Inkrementaler Drehgeber REI12HA4E2B2500H1181

Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Auflösung Inkremental 2500 ppr, Flansch mit Statorkupplung, Ø 65mm, Hohlwelle, Ø 5/8 , Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40...+85 °C, max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
300
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
2500
Durchmesser der Welle:
15,875 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,45*
€ 302,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,41*
€ 305,24*
Frei Haus
ab € 263,98*
€ 308,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,12*
€ 317,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,60*
€ 331,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.