| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-41844962 Herst.-Nr.: 100010497 EAN/GTIN: 4047101550801 |
| |
|
| | |
| Inkrementaler Drehgeber REI12HA4E2B2500H1181 Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Auflösung Inkremental 2500 ppr, Flansch mit Statorkupplung, Ø 65mm, Hohlwelle, Ø 5/8 , Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40...+85 °C, max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inkrementalgeber | Physikalisches Messprinzip: | optisch | Max. Impulszahl: | 300 | Ausführung der Drehgeber-Welle: | Hohlwelle | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Impulszahl pro Umdrehung: | 2500 | Durchmesser der Welle: | 15,875 mm | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,45* | € 302,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,41* | € 305,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 263,98* | € 308,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 267,12* | € 317,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|