| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41847941 Herst.-Nr.: 223975 EAN/GTIN: 4050143406807 |
| |
|
| | |
| Kabelstecker V15S-G-0,3M-PUR-WAGO Betriebsspannung: max. 48 V AC / 60 V DC, Anschluss: WAGO-Klemme Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 0,3 m | Farbe des Kabelmantels: | grau | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,77* | € 33,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,48* | € 33,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,74* | € 34,52* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,94* | € 34,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,12* | € 37,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|