| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7381901 Herst.-Nr.: V15S-G-0,3M-PUR-WAGO EAN/GTIN: 4050143406807 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung: max. 48 V AC / 60 V DC, Anschluss: WAGO-Klemme Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 5, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V15S-G-0,3M-PUR-WAGO | Ident Code: | 223975 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,87* | € 34,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,47* | € 34,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,87* | € 35,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,15* | € 36,10* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,25* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|