Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NJ8-18GK-N-150-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NJ8-18GK-N-150-10M
Induktiver Sensor NJ8-18GK-N-150-10M
Artikel-Nr.:
     3517A-41849813
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133187
EAN/GTIN:
     4050143455836
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NJ8-18GK-N-150-10M

Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
47 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,33*
€ 267,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 236,49*
€ 267,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,36*
€ 267,72*
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 268,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 239,87*
€ 269,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,50*
€ 305,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.