| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-41849813 Herst.-Nr.: 70133187 EAN/GTIN: 4050143455836 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NJ8-18GK-N-150-10M Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO) Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 47 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,33* | € 267,12* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 236,49* | € 267,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,36* | € 267,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,82* | € 268,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,87* | € 269,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|