Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Empfänger kaskadier. SLSCR14-750Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtvorhang Empfänger kaskadier. SLSCR14-750Q8
Lichtvorhang Empfänger kaskadier. SLSCR14-750Q8
Artikel-Nr.:
     3517A-41899322
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072420
EAN/GTIN:
     0662488724207
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Empfänger kaskadier. SLSCR14-750Q8

Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Empfänger, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Kaskadierbar bis 4 Module, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 750 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
821 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.859,95*
€ 1.941,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.861,81*
€ 1.944,37*
Frei Haus
ab € 1.881,40*
€ 1.963,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.891,31*
€ 1.972,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.900,66*
€ 2.003,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,37*
€ 2.313,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,79*
€ 2.300,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,98*
€ 2.253,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,91*
€ 2.227,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,81*
€ 2.215,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.