| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42061925 Herst.-Nr.: 70104870 EAN/GTIN: 4050143393596 |
| |
|
| | |
| EtherNet/IP-Gateway ICDM-RX/EN-#70104870 EtherNet/IP-Gateway 1-Port DIN-Hutschiene DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: Raw seriell, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: EtherNet/IP, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 1 x DB9, Befestigung: Hutschiene Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,87* | € 336,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,80* | € 370,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,58* | € 373,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 367,75* | € 380,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 384,76* | € 392,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|