| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9579571 Herst.-Nr.: ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-DIN EAN/GTIN: 4050143393596 |
| |
|
| | |
| EtherNet/IP-Gateway 1-Port DIN-Hutschiene DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232, RS-422, RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: Raw seriell, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: EtherNet/IP, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 1 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 1 x DB9, Befestigung: Hutschiene Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-DIN | Ident Code: | 70104870 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,00* | € 335,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,10* | € 369,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,54* | € 373,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 371,55* | € 384,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 384,72* | € 391,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|