Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 840, weiß Luceos S-T #7700858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LuceoS S-T PAW-IL 300-840 7700858 ETDS 01 Standleuchte, PAW-IL 7700858
Trilux LuceoS S-T PAW-IL 300-840 7700858 ETDS 01 Standleuchte, PAW-IL 7700858
Artikel-Nr.:
     3517A-42269041
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7700858
EAN/GTIN:
     4018242583355
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 840, weiß Luceos S-T #7700858

Exklusive LED-Standleuchte mit 2 separat voneinander steuerbaren Leuchtenköpfen, direkt und indirekt strahlend. Für die normgerechte Ausleuchtung von Doppel- und Vierfacharbeitsplätzen. Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Die Einstellung, Auswertung und Steuerung der Beleuchtung erfolgt für jeden Leuchtenkopf separat.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.664,36*
€ 1.849,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.675,40*
€ 1.864,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.778,00*
€ 1.972,10*
Frei Haus
ab € 1.794,95*
€ 1.991,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,10*
€ 2.346,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,23*
€ 2.319,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,92*
€ 2.226,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.825,19*
€ 2.171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,00*
€ 2.115,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7702958
ab € 1.462,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.