Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 8-16mm,11mm CLI C 3-30 SDR SG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-42360904
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1912790000
EAN/GTIN:
     4032248542635
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 8-16mm,11mm CLI C 3-30 SDR SG

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
8..16 mm
Länge:
30 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,34*
€ 52,98*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,63*
€ 53,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,08*
€ 53,78*
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 54,55*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,69*
€ 55,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,81*
€ 62,8439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,83*
€ 59,2977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,08*
€ 56,0252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.