Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Access-Video-Auskoppler schwarz AVA 670-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Access-Video-Auskoppler schwarz AVA 670-0
Access-Video-Auskoppler schwarz AVA 670-0
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-42652703
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044165-00
EAN/GTIN:
     4015739441655
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Access-Video-Auskoppler schwarz AVA 670-0

Access-Video-Auskoppler im Schalttafelgehäuse. Ermöglicht die Auskopplung eines analogen Videosignals aus dem Access-Professional-System.
Weitere Informationen:
Funktion:
wandeln
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
53,5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 377,54*
€ 447,83*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 379,04*
€ 452,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 382,57*
€ 456,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,79*
€ 458,42*
Frei Haus
ab € 390,33*
€ 462,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,91*
€ 541,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,27*
€ 519,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,29*
€ 501,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,79*
€ 460,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.