Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Telefon Comfort ed/ws m.Farbmonitor BTCV 850-03 E/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-42652730
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044613-00
EAN/GTIN:
     4015739446131
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Bus-Telefon Comfort ed/ws m.Farbmonitor BTCV 850-03 E/W

Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.711,64*
€ 1.756,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.739,61*
€ 1.786,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.773,54*
€ 1.822,21*
Frei Haus
ab € 1.793,38*
€ 1.840,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,21*
€ 2.168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,81*
€ 2.163,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.796,96*
€ 2.138,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.785,31*
€ 2.124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,54*
€ 2.110,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029965-00
ab € 8,32*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029576-00
ab € 4,59*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029578-00
ab € 4,72*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029573-00
ab € 51,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.