Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichteffektring FLIXX 100 FLIRZ 100.04 opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichteffektring FLIXX 100 FLIRZ 100.04 opal
Lichteffektring FLIXX 100 FLIRZ 100.04 opal
Artikel-Nr.:
     3517A-42757906
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636697
EAN/GTIN:
     4043544392794
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken

Lichteffektring FLIXX 100 FLIRZ 100.04 opal

Lichteffektring opal aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 61 mm
Innendurchmesser: 46 mm
Höhe: 5 mm
Gewicht: 0.040 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
5 mm
Durchmesser:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 13,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,13*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,51*
€ 15,20*
€ 3,90*
ab € 11,91*
€ 17,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.