Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Sender MAE1232Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-42760307
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087727
EAN/GTIN:
     0662488877279
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Sender MAE1232Q

Messender Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 6100 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig, Überwachungsfeldhöhe (Y): 295 mm, Auflösung: 9.5 mm, Reichweite: 6.1 m, Betriebsspannung: 16 30 VDC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
38,1 mm
Höhe des Sensors:
384 mm
Länge des Sensors:
38,1 mm
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Reaktionszeit:
9,6 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
9,5 mm
Schutzfeldhöhe:
295 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,60*
€ 565,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 498,29*
€ 568,26*
Frei Haus
ab € 504,89*
€ 573,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 504,60*
€ 576,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 508,49*
€ 585,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,26*
€ 676,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,14*
€ 666,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,74*
€ 628,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,73*
€ 616,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.