Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Sender MAE6016Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-42760316
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072505
EAN/GTIN:
     0662488725051
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Sender MAE6016Q

Messender Lichtvorhang, Sender, max. Reichweite 13500 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig, Überwachungsfeldhöhe (Y): 1514 mm, Auflösung: 19 mm, Reichweite: 13,5 m, Betriebsspannung: 16 30 VDC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
38,1 mm
Höhe des Sensors:
1603 mm
Länge des Sensors:
38,1 mm
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Reaktionszeit:
45,4 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
9,5 mm
Schutzfeldhöhe:
1514 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,76*
€ 970,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 902,90*
€ 971,39*
Frei Haus
ab € 911,36*
€ 980,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 914,51*
€ 985,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 920,22*
€ 1.011,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,39*
€ 1.155,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,27*
€ 1.151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,21*
€ 1.121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,38*
€ 1.098,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,90*
€ 1.074,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.