| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42763629 Herst.-Nr.: U0336-5 EAN/GTIN: 4047101024449 |
| |
|
| | |
| PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 456-10M PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, Leitungslänge 10 m, M12 eurofast Kupplung, gerade, Ende offen, Kupplung gerade M12, invers kodiert, Leitungslänge: 10 Meter Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,20* | € 106,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,82* | € 108,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,20* | € 109,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,60* | € 111,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,38* | € 112,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|