| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-42763629 Herst.-Nr.: U0336-5 EAN/GTIN: 4047101024449 |
| |
|
| | |
| PROFIBUS-Leitung PUR RKSW 456-10M PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, Leitungslänge 10 m, M12 eurofast Kupplung, gerade, Ende offen, Kupplung gerade M12, invers kodiert, Leitungslänge: 10 Meter Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,07* | € 106,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 86,26* | € 108,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,66* | € 110,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 88,46* | € 111,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,45* | € 112,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|