Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter Metall F1-U1Z #6161100424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter Metall F1-U1Z #6161100424
Artikel-Nr.:
     3517A-42767337
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161100424
EAN/GTIN:
     4024337079207
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter

Fußschalter Metall F1-U1Z #6161100424

Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu Verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüssen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fusshebel ist aus Thermoplast gefertigt. Fußschalter mit erhöhter Schutzart sind staubdicht und gegen dauerhaftes Untertauchen geschützt.
Weitere Informationen:
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Werkstoff:
Metall
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
rot
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,69*
€ 79,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,24*
€ 81,15*
410 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,36*
€ 83,19*
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 83,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,03*
€ 116,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.