| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-42767337 Herst.-Nr.: 6161100424 EAN/GTIN: 4024337079207 |
| |
|
| | |
| Fußschalter Metall F1-U1Z #6161100424 Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu Verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüssen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fusshebel ist aus Thermoplast gefertigt. Fußschalter mit erhöhter Schutzart sind staubdicht und gegen dauerhaftes Untertauchen geschützt. Weitere Informationen: | | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | nein | Mit Verriegelung: | nein | Werkstoff: | Metall | Mit Schutzisolierung: | nein | Farbe: | rot | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,16* | € 79,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,74* | € 81,25* | | | | | 410 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,18* | € 83,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,83* | € 83,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,72* | € 117,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|