| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42958353 Herst.-Nr.: 982233.002.76 EAN/GTIN: 4051859169420 |
| |
|
| | |
| Konverter f.LED 33,6W+Dibox DA 982233.002.76 KonverterLess is more Flex, L 188 B 30 H 21 Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,40* | € 115,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,94* | € 116,40* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,90* | € 120,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,08* | € 120,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,90* | € 127,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|