Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 1,6-2,5A 1S/1Ö 8146/5-V27-201075022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-43058956
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     249244
EAN/GTIN:
     4046827073281
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter

Motorschutzschalter 1,6-2,5A 1S/1Ö 8146/5-V27-201075022

Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-201-075-02-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 1,6 2,5A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,6..2,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
0..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2,5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 896,38*
€ 1.010,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 882,43*
€ 1.020,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.024,90*
€ 1.144,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.147,74*
€ 1.275,28*
Frei Haus
ab € 1.160,58*
€ 1.287,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,28*
€ 1.517,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,08*
€ 1.505,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,89*
€ 1.449,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,44*
€ 1.411,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,74*
€ 1.365,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.