Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung schwarz 07650 BL L37 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 07650Fi Bl L37 05 7260400 Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge
Trilux 07650Fi Bl L37 05 7260400 Blindabeckung aus PVC, schwarz, Länge
Artikel-Nr.:
     3517A-43358320
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7260400
EAN/GTIN:
     4018242430925

Blindabdeckung schwarz 07650 BL L37 05

Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP20. Aus PVC. Farbe schwarz (RAL 9005). Länge 368,5 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
369 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 2,04*
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,34*
€ 2,14*
€ 3,90*
ab € 1,52*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.