Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-43750650 Herst.-Nr.: 286-891 EAN/GTIN: 4045454376482 |
| |
|
| | |
| Bauteilmodul mit Sicherung AC/DC 230 V,grau 286-891 Bauteilmodul mit Sicherung für Feinsicherung 5 x 20 mm Nennspannung AC/DC 230 V grau Weitere Informationen: | | Ausführung des Sicherungseinsatzes: | G-Sicherung 5x20 mm | Ausführung des Sicherungshalters: | steckbar | Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: | sonstige | Versorgungsspannung für die Defektanzeige: | 230 V | Spannungsart für die Defektanzeige: | AC/DC | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,08..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,25..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,08..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,08..2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 22,0739* | € 24,7739* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 19,52* | € 26,11* | | | | | 22 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 23,90* | € 26,75* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,17* | € 26,76* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,52144* | € 27,43144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|