Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akku-Unterbauleuchte 827+840 MT70124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Akku-Unterbauleuchte 827+840 MT70124
LED-Akku-Unterbauleuchte 827+840 MT70124
Artikel-Nr.:
     3517A-43753188
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70124
EAN/GTIN:
     4020856701247
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte

LED-Akku-Unterbauleuchte 827+840 MT70124

DIE LED-Akku-Schrankleuchte CASA ist nur 15mm dick und platzsparend instalierbar. Die Farbtemperatur kann zwischen warmweiß (3000 K) und neutralweiß (4000 K) eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 7,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,66*
€ 8,50*
ab € 6,81*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70123
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.