Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel SW8x125 F II 1306080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Sechskant- 1306080 Steckschlüssel SW8x125mm Futur II
Intercable Sechskant- 1306080 Steckschlüssel SW8x125mm Futur II
Artikel-Nr.:
     3517A-43768281
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     101527
EAN/GTIN:
     8014212015167
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher

Sechskant-Steckschlüssel SW8x125 F II 1306080

VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
229 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Kappe drehbar:
nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
VDE-geprüft:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,19*
€ 33,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,43*
€ 33,26*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,59*
€ 33,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 34,35*
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,60*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.