Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel CABLE-D37F/F#1222442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-43769208
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1222442
EAN/GTIN:
     4063151312664
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Kabel CABLE-D37F/F#1222442

Konfektioniertes Rundkabel
Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig)
Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig)
Kabellänge: 4 m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
4 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
37
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 95,75*
€ 117,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,76*
€ 117,88*
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 122,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,25*
€ 123,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,44*
€ 123,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2291121
ab € 106,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2284523
ab € 113,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.