Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängeset 1500mm ST-A S/9000KIT4/1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängeset 1500mm ST-A S/9000KIT4/1500
Abhängeset 1500mm ST-A S/9000KIT4/1500
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-43851828
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660310
EAN/GTIN:
     4043544691309
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Abhängeset 1500mm ST-A S/9000KIT4/1500

Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm), Befestigungsklammer mit automatischen Greifer, höhenverstellbar, Rundkopf-Deckenbefestigung, Drahtseil (Ø 1.5 mm) mit kugelförmigem Ende

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 1500 mm
Gewicht: 0.057 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,77*
€ 17,00*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 11,86*
€ 17,12*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 12,13*
€ 17,50*
€ 3,90*
ab € 13,36*
€ 19,25*
21 Tage
126
€ 6,50*
ab € 17,30*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662668
ab € 5,98*
Zubehör
LTS Leuchten
660260
ab € 1,12*
Zubehör
LTS Leuchten
660266
ab € 9,81*
Zubehör
LTS Leuchten
660263
ab € 9,32*
Zubehör
LTS Leuchten
660275
ab € 20,86*
Zubehör
LTS Leuchten
660278
ab € 20,71*
Zubehör
LTS Leuchten
660269
ab € 6,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 19,56*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 38,91*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659396
ab € 58,86*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.