Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 14-pol 3000K DALI sw 9506AS.833.476.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 16 W, 9506AS.833.476.001 2250 lm, 830, sw,Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 16 W, 9506AS.833.476.001 2250 lm, 830, sw,Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     3517A-43854130
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506AS.833.476.001
EAN/GTIN:
     4051859631354
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Komplettmodul 598mm 14-pol 3000K DALI sw 9506AS.833.476.001

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,85*
€ 225,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 184,89*
€ 225,66*
Frei Haus
ab € 188,76*
€ 231,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,90*
€ 244,55*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 201,13*
€ 244,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003
ab € 129,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.1
ab € 129,74*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 97,48*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.1
ab € 97,53*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.003
ab € 3,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.003
ab € 182,92*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.3
ab € 193,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.