Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 5000K ws 9506AD.852.500.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 37 W, 9506AD.852.500.004 4850 lm, 850, ws, Lichtband, 5-pol.
RZB LINEDO, 37 W, 9506AD.852.500.004 4850 lm, 850, ws, Lichtband, 5-pol.
Artikel-Nr.:
     3517A-43854168
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506AD.852.500.004
EAN/GTIN:
     4051859632023
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 5000K ws 9506AD.852.500.004

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung doppelt asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 159,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,70*
€ 159,48*
Frei Haus
ab € 133,06*
€ 165,33*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,84*
€ 173,48*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 140,20*
€ 173,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,19*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.4
ab € 77,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.5
ab € 77,72*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.3
ab € 62,96*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,41*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.5
ab € 120,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.6
ab € 120,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.7
ab € 120,50*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.6
ab € 119,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 4,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.