Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 7-pol 3000K DALI ws 9506OF.832.776.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 23 W, 9506OF.832.776.002 2850 lm, 830, ws,Lichtband, 7-pol.
RZB LINEDO, 23 W, 9506OF.832.776.002 2850 lm, 830, ws,Lichtband, 7-pol.
Artikel-Nr.:
     3517A-43854301
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506OF.832.776.002
EAN/GTIN:
     4051859625612
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Komplettmodul 598mm 7-pol 3000K DALI ws 9506OF.832.776.002

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit bündigem opalen Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 175,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,11*
€ 175,65*
Frei Haus
ab € 148,24*
€ 182,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,83*
€ 190,46*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 155,32*
€ 190,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.4
ab € 78,59*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.5
ab € 78,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.002.3
ab € 63,41*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.6
ab € 123,92*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.7
ab € 123,61*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.6
ab € 121,77*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.