Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 1163mm 14-pol 5000K alu 951260.850.400.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 71 W, 951260.850.400.004 10200 lm, 850, alu, Lichtband,14-pol.
RZB LINEDO, 71 W, 951260.850.400.004 10200 lm, 850, alu, Lichtband,14-pol.
Artikel-Nr.:
     3517A-43865148
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     951260.850.400.004
EAN/GTIN:
     4051859593737
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 1163mm 14-pol 5000K alu 951260.850.400.004

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung tief-breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 218,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,87*
€ 218,70*
Frei Haus
ab € 184,45*
€ 224,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,28*
€ 237,59*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 195,13*
€ 238,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.1
ab € 112,53*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.2
ab € 112,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000
ab € 84,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000.1
ab € 85,05*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,87*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000
ab € 168,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.1
ab € 168,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.6
ab € 121,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.