Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 16A NH1 gG 690V 2021113.16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz 16A NH1 gG 690V 2021113.16
NH-Sicherungseinsatz 16A NH1 gG 690V 2021113.16
Artikel-Nr.:
     3517A-45152183
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2021113.16
EAN/GTIN:
     4028854027239
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

NH-Sicherungseinsatz 16A NH1 gG 690V 2021113.16

Mit spannungsführenden Grifflaschen
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 88,84002*
€ 88,84002*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,6327*
€ 88,9491*
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 91,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,84002*
€ 105,71962
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (€ 29,61334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.