Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 35qmm,f.CU12-30x5mm K96T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 35qmm,f.CU12-30x5mm K96T
Sammelschienenklemme 35qmm,f.CU12-30x5mm K96T
Artikel-Nr.:
     3517A-45157882
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96T
EAN/GTIN:
     4010330710858
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme 35qmm,f.CU12-30x5mm K96T

Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
16,5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,26*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,67*
2 Tage
92
1
€ 6,40*
ab € 1,76*
€ 2,69*
4 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,69*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96Q
ab € 1,09*
Ähnlich
Hager
K96V
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.