Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter m.Anz. 160A,4p HA452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter m.Anz. 160A,4p HA452
Lasttrennschalter m.Anz. 160A,4p HA452
Artikel-Nr.:
     3517A-45172514
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HA452
EAN/GTIN:
     3250613114527
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hager hauptschalter 4-polig

Lasttrennschalter m.Anz. 160A,4p HA452

Lasttrennschalter 4polig 160A mit Trennungsanzeige
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
380..415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter hager, hauptschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,48*
€ 168,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,35*
€ 169,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,87*
€ 170,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,07*
€ 172,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,64*
€ 177,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZC002
ab € 19,21*
Zubehör
Hager
HZC101
ab € 11,78*
Zubehör
Hager
HZC102
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.