Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme f.Schiene 120-300qmm KS 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlussklemme f.Schiene 120-300qmm KS 300
Direktanschlussklemme f.Schiene 120-300qmm KS 300
Artikel-Nr.:
     3517A-45182982
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26002080
EAN/GTIN:
     4012591115113
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Direktanschlussklemme f.Schiene 120-300qmm KS 300

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu/Alu-Leiter, 120-300 mm².
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
20..30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
38 mm
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,04*
€ 29,37*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 22,32*
€ 30,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,29*
2 Tage
20
€ 4,98*
ab € 22,40*
€ 30,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,46*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.