Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat Z, 10 kA, 6A, 1-p S201M-Z6UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201M-Z6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-Z6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-Z6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-Z6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     3517A-45190217
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0378
EAN/GTIN:
     4013614431180
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat Z, 10 kA, 6A, 1-p S201M-Z6UC

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
Z
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
220 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,59*
€ 54,47*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,11*
€ 57,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,70*
€ 69,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,80*
€ 70,24*
Frei Haus
ab € 55,95*
€ 71,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,32*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 49,07*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,36*
Zubehör
ABB
2CDS200912R0001
ab € 6,63*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 40,89*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.