Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat Z, 10 kA, 6A, 1-p S201M-Z6UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S201M-Z6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-Z6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-Z6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S201M-Z6UC Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     6012B-45190217
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0378
EAN/GTIN:
     4013614431180

Sicherungsautomat Z, 10 kA, 6A, 1-p S201M-Z6UC

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
Z
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,77*
€ 60,62*
10
Frei Haus
ab € 53,829*
€ 61,829*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 47,95*
€ 62,24*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 54,372*
€ 62,432*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 54,87*
€ 70,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,432*
€ 74,29408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,802*
€ 72,35438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,372*
€ 64,70268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 624,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,66*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,72*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,20*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,39*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,48*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 42,03*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,03*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,84*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.