Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster mit LED Z-PUL230/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-45193935
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276297
EAN/GTIN:
     4015082762971
Suchbegriffe:
Drucktaster
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Taster mit LED Z-PUL230/SS

Taster mit LED, Ausführung gemäß IEC/EN 60669, VDE 0632, geringe Verlustleistung, hohe Lebensdauer, Klemmen mit Hintersteckschutz, gleiche Klemmenschrauben für Spule und Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drucktaster
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 15,48*
€ 21,09*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 17,59*
€ 23,94*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 17,87*
€ 24,27*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 18,12*
€ 24,74*
2
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.