Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Uni-Leiter- 01287


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme Uni-Leiter- 01287
Anschlussklemme Uni-Leiter- 01287
Artikel-Nr.:
     3517A-45198571
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01287
EAN/GTIN:
     4021267012878
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme

Anschlussklemme Uni-Leiter- 01287

Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
14 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,9748*
€ 1,3948*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,97*
€ 1,63*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,66*
25
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,74*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.