| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45199380 Herst.-Nr.: ESS31-TC-001-DC24V-6A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherungsautomat ESS31-TC-001-DC24V6A Selektive Lastabsicherung mit galvanischer Trennung im Fehlerfall, manueller Ein-/Aus-Schalter, Signalisierung durch LED Weitere Informationen: | | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 6 A | Bemessungsspannung: | 24 V | Spannungsart: | DC | Mitschaltender Neutralleiter: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,42* | € 295,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,41* | € 298,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 299,71* | € 357,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 60,855* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|