| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45203087 Herst.-Nr.: 0016824 EAN/GTIN: 4030641168247 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsrelais 3AC50-400Hz AA 9943.12/001 500V Unterspannungsrelais nach IEC/EN 60 255, DIN VDE 0435-303, arithmetische Mittelwertmessung, Ansprech- und Rückfallwert einstellbar, für Netze mit oder ohne Neutralleiter, Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert), LED-Anzeigen für Betriebsbereitschaft und Kontaktstellung, oberwellenunempfindlich, geeignet für Netze von 50 ... 400 Hz Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsmessbereich 1: | 500 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC | Ansprechwert Spannung: | 425..525 V | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 1-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Überspannung möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 196,93* | € 229,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,87* | € 232,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,22* | € 239,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 204,71* | € 243,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,34* | € 279,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|