Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 2N 3p. 63A 22kW/400V 3LD2566-7UB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschalter 2N 3p. 63A 22kW/400V 3LD2566-7UB01
Umschalter 2N 3p. 63A 22kW/400V 3LD2566-7UB01
Artikel-Nr.:
     3517A-45206076
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD25667UB01
EAN/GTIN:
     4011209493018
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Umschalter 2N 3p. 63A 22kW/400V 3LD2566-7UB01

SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Umschalter, 3-polig, Iu: 63 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 22 kW, Isolierstoff-Kapselung für metrische Verschraubung, Knebelantrieb, schwarz Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen, in Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus, in der chemischen oder in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
43 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,69*
€ 159,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,30*
€ 163,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 167,82*
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 176,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,67*
€ 227,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,7482*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,67*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,38*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,99*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 18,12*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,47*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,35*
Zubehör
Siemens
3LD92500CA
ab € 10,53*
Zubehör
Siemens
3LD92502CA
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.