Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtgitter WLG12-V537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45209504
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1016045
EAN/GTIN:
     4047084100628
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Reflexions-Lichtgitter WLG12-V537

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, WLG, WLG12-V537, Betriebsreichweite: 1,5 m, Strahlabstand: 12,5 mm, Überwachungshöhe: 87,5 mm, Schaltausgang: PNP, Ansprechzeit: 0,6 ms, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
62 mm
Höhe des Sensors:
106 mm
Länge des Sensors:
46,6 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
55 °C
Reaktionszeit:
0,6 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
1,5 m
Schutzfeldhöhe:
106 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,49*
€ 806,86*
Frei Haus
ab € 729,22*
€ 812,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 744,38*
€ 816,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 872,05*
€ 943,03*
Frei Haus
ab € 875,96*
€ 952,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,03*
€ 1.122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,18*
€ 1.097,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,99*
€ 1.072,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,05*
€ 1.037,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.