Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45212582 Herst.-Nr.: 3UG46312AA30 EAN/GTIN: 4011209642683 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais von 0.1-60V AC/DC 3UG4631-2AA30 Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5 mm von 0.1-60 V AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung: AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis Störspitzenverzögerung 0,1 bis 20 s Hysterese 0.1 bis 30 V 1 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher Federzugtechnik Digital einstellbares Spannungsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Spannungen auf Über- und Unterschreitung, z. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Spannungsmessbereich 1: | 0,1..60 V | Spannungsmessbereich 2: | 0 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC/DC | Ansprechwert Spannung: | 0,1..60 V | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,40* | € 92,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,38* | € 95,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 89,72* | € 105,96* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,97* | € 109,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,60* | € 110,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|