Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45236180 Herst.-Nr.: LC1D65AB7 EAN/GTIN: 3389119408936 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 3P,65A,24V 50/60HZ LC1D65AB7 Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 30 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 65 A, Spule 24 V AC. Abmessung (BxHxT) 55x122x120 mm, Gewicht 0,86 kg. Kategorie AC-1, AC-3, AC-4. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 440 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 440 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 80 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 65 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 103,53* | € 114,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 106,01* | € 117,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,79* | € 147,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 124,94* | € 148,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,84* | € 152,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|